• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzen-Ausdreher Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 844/5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844/5
EAN / GTIN 4000896035878
Herstellernummer 844/5
L-Nummer L60140 2082
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.34 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Stehbolzen-Ausdreher 844-6 ∙ 844-7 ∙ 844-8 ∙ 844-10 ∙ 844-12

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb