Einhandmesser 1

Artikel-Nr.: 844620 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
860 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Heftlänge 90 mm
    Klingenlänge 70 mm
    Produktart Universal-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 844620 1
    EAN / GTIN 4045197484697
    Herstellernummer 844620 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Feststellbares Einhandmesser mit rostfreier Klinge. Griff aus Aluminium mit rutschsicheren Einlagen und Clip.

    Vorteil:

    Schnelles und einfaches Ein- bzw. Ausklappen der Klinge.

    Hinweis:

    Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland − WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb