• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Elektriker-Klappmesser, Typ: 1

Artikel-Nr.: 844610 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Gewicht 85 g
Produktart Kabelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844610 1
EAN / GTIN 4003773082705
Herstellernummer 16 20 50 SB
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Klappmesser für den täglichen Gebrauch.
Ergonomischer Griff aus robustem und schlagfestem Kunststoff. Stabile Klinge aus rostfreiem Stahl.
Durch die Öse am Ende, kann das Messer auch an einer Befestigung angebracht werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb