• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzen-Ausdreher 23 mm Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 844-8
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 844-8
    EAN / GTIN 4000896035847
    Herstellernummer 844-8
    L-Nummer L60140 2129

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde
    • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
      Schlüsselweite 21 mm Außensechskant
    • Oberfläche: verchromt, poliert
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 65 mm
    • Durchmesser: 23 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb