• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzen-Ausdreher ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 27 mm

Artikel-Nr.: 844-12
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844-12
EAN / GTIN 4000896035816
Herstellernummer 844-12
L-Nummer L60140 48

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Schlüsselweite 21 mm Außensechskant
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser: 27 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb