• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trapezklinge, gelocht

Artikel-Nr.: 844.TTL10
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 844.TTL10
    EAN / GTIN 3148517705661
    Herstellernummer 844.TTL10
    L-Nummer L60130 5934

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hoch widerstandsfähige Trapezklinge
    • Speziell für perfekte Schnittqualität bei intensiven Anwendungen entwickelt
    • Ideal zum Schneiden von dicker Pappe, Kühlschläuchen, Kunststoff, Dämmschaum, Schrumpfschlauch, Nylonband, Kunststoffrohr, Dichtungen
    • Lieferung im Spender mit 10 Klingen

    Merkmal:

    • E [mm]: 0,65
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 60
    • Gewicht in Gramm: 50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb