• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cutter Klinge abbrechbar 18 mm

Artikel-Nr.: 844.SE18
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 844.SE18
EAN / GTIN 3148517705401
Herstellernummer 844.SE18
L-Nummer L60130 1157

Beschreibung

Beschreibung:

  • Cutter mit abbrechbarer Klinge
  • Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
  • Klingenführung aus Edelstahl
  • Automatische Klingenarretierung
  • Magazin mit 2 Klingen
  • Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung

Merkmal:

  • E [mm]: 24
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 172
  • Gewicht in Gramm: 90

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb