• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser, einziehende Klinge

Artikel-Nr.: 844.D
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 844.D
    EAN / GTIN 3148512070085
    Herstellernummer 844.D
    L-Nummer L60130 4956

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Automatisches Einziehen der Klinge, sobald sie nicht mehr benutzt wird
    • Zamak-Gehäuse
    • ABS-Schieber mit stirnseitiger bzw. seitlicher Daumenmulde
    • Lieferung mit 3 Klingen (1 montiert sowie Magazin mit 2 Klingen im Gehäuse)

    Merkmal:

    • min. - max. H [mm]: 40,5 - 44,0
    • L [mm]: 176
    • Gewicht in Gramm: 185

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb