• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Reparatur Satz ∙ 118-teilig

Artikel-Nr.: 842N-614/118
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
Produktart Gewindeschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842N-614/118
EAN / GTIN 4000896167272
Herstellernummer 842N-614/118
L-Nummer L60140 3095

Beschreibung

Beschreibung:

  • 118-teiliger Satz ∙ M6 bis M14
  • M14 speziell für Zündkerzengewinde
  • Inhalt:
    Je 25 Gewindeeinsätze
    M6 x 1 mm x 9 mm
    M8 x 1,25 mm x 12 mm
    M10 x 1,5 mm x 15,0 mm
  • 10 Gewindeeinsätze M12 x 1,75 mm x 18 mm
  • Je 5 Gewindeeinsätze
    M14 x 1,25 mm x 8,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 12,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 16,4 mm
  • 4 Spiralbohrer, 5 Gewindeschneider, 5 Montagewerkzeuge, 4 Zapfenbrecher
  • Gewinde-Panzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z.B. im Maschinenbau, Kfz-, Elektro- und Medizintechnik
  • Chrom-Nickel Nirostahl sorgt für gute Innengewinde, die Temperatur- und Korrosions-Einwirkung widerstehen
  • Kunststoff-Kasten
  • Netto-Gewicht (kg): 2 kg
  • Zur Gewinde-Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
  • Ausschuss-Rückgewinnung
  • Anzahl Werkzeuge: 118

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb