• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Gewinde Nachschneide Satz

Artikel-Nr.: 842AIG-1/4
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
    Produktart Gewindeschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 842AIG-1/4
    EAN / GTIN 4000896153428
    Herstellernummer 842AIG-1/4
    L-Nummer L60140 1571

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden
    (metrische und nicht-metrische Gewindearten)
    • Für Außengewinde 4 – 13 mm (512″ – 12″) und Innengewinde 5 – 12 mm (1364″ – 12″)
    • 1 Außengewindeschneider
    • 2 Innengewindeschneider
    • Schutzhüllen für Aluminium-Gewinde
    • Einfache und schnelle Einstellung über die jeweilige Rändelschraube
    • Auch für Aluminiumgewinde
    • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb