• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Gewinde-Nachschneider

Artikel-Nr.: 842AG-4
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
Produktart Gewinde Nachschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842AG-4
EAN / GTIN 4000896170739
Herstellernummer 842AG-4
L-Nummer L60140 3267

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
metrische und nicht-metrische Gewindearten (60°-Flankenmaß)
  • Für Gewindedurchmesser 35 – 152 mm (1.38″ – 6″)
  • Schnellfixierung mittels Einstellschraube
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet
  • 2 Parallel-Schneidklingen für optimalen Nachschnitt
  • Aufsteckbarer Verlängerungshebel
  • 60° Gewindeflanke
  • Nur 1,8 kg
  • Netto-Gewicht (kg): 2.03 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb