Schneidmatte DINA3

Artikel-Nr.: 842210 DINA3
(121,28 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 440 mm
    Breite 320 mm
    Höhe 3 mm
    Aufdruck DIN A3
    Produktart Schneidunterlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 842210 DINA3
    EAN / GTIN 4002632800757
    Herstellernummer 300306

    Beschreibung

    Ausführung:

    In fünf verschiedenen Größen, zum Unterlegen bei Schnitten aller Art.
    • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen.
    • Selbstheilend: Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen.
    Rasteraufdruck in cm (Vorderseite) und Inch (Rückseite). Typ-Bezeichnung bezieht sich auf die Größe des Aufdrucks.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb