• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ESB-G 160-21 T10 IC08 MULTI-MASTER-Hartmetall-Wechselköpfe, Vollradiusrohlinge

Artikel-Nr.: 8422096
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8422096
EAN / GTIN 7291075266139
Herstellernummer 8422096
L-Nummer L24060 449

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall-Rohlinge, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm

Merkmal:

  • ittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 8.15 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb