• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ESB-G 120-17 T08 IC08 MULTI-MASTER-Hartmetall-Wechselköpfe, Vollradiusrohlinge

Artikel-Nr.: 8421673
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8421673
    EAN / GTIN 7291075266108
    Herstellernummer 8421673
    L-Nummer L24060 437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hartmetall-Rohlinge, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm

    Merkmal:

    • ittstellen Merkmale T08
    • Eckenradius (RE) 6.2 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb