• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ESB-G 100-13 T06 IC08 MULTI-MASTER-Hartmetall-Wechselköpfe, Vollradiusrohlinge

Artikel-Nr.: 8421672
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8421672
    EAN / GTIN 7291075266092
    Herstellernummer 8421672
    L-Nummer L24060 438

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hartmetall-Rohlinge, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm

    Merkmal:

    • ittstellen Merkmale T06
    • Eckenradius (RE) 5.2 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb