Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 842095
auf Anfrage
Sofort lieferbar
898 Stück sofort lieferbar
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
Länge 139 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842095
EAN / GTIN 4002632920790
Herstellernummer 12500102

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 15 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer, leichter (59 g) Zangengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Innovative 3in1-Sicherung, mit der sich das Schneidwerkzeug ver- und entriegeln sowie der Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10) einleiten lässt. Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Für alle normalen Schneidarbeiten, z.B. durch 3-lagige Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren oder Textil.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb