Sicherheitsmesser SECUNORM 300 mit 1 Klinge 1

Artikel-Nr.: 842094 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 561 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 140 mm
    Anzahl Klingen 1
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 842094 1
    EAN / GTIN 4002632801709
    Herstellernummer 3000011002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer, leichter Griff mit beidseitigem Schieber inkl. rutschfestem Soft-Grip für Rechts- und Linkshänder. Sicherer und einfacher Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C), Klinge 2-fach verwendbar.

    Verwendung:

    Ideal zum sicheren und mühelosen Schneiden von bis zu 2-lagigen Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren und vielem mehr.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb