Sicherheitsmesser SECUNORM 500 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842081 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 143 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Herstellernummer 5000011002

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer und robuster Griff aus Aluminium inkl. rutschfestem Soft-Grip auf dem beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder. Sicherer und einfacher Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842098 Gr. 10 und 2C oder spitze Spitzen Nr. 842097 Gr. 10) Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagige Kartons, Folie, Sackwaren und Kunststoffumreifungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb