Sicherheitsmesser SECUNORM 525 mit 1 Klinge 1

Artikel-Nr.: 842079 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
554 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 143 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842079 1
EAN / GTIN 4002632801785
Herstellernummer 5250041002

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 18 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus Aluminium inkl. großflächigem Soft-Grip auf dem Schieber. Sicherer und einfacher Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842085 Gr.10 oder Keramikklinge 842057 Gr. 2C). Linkshänder wenden die Qualitätsklinge einmal im Griff. Klinge 2-fach verwendbar.

Verwendung:

Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagige Kartons, Folie, Sackware, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb