Sicherheitsmesser SECUNORM 540 mit 1 Klinge 1

Artikel-Nr.: 842076 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 323 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 143 mm
Anzahl Klingen 1
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Herstellernummer 5400041002

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 36 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus Aluminium inkl. großflächigem Schieber. Sicherer und einfacher Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842077 Gr. 10), Linkshänder wenden die Qualitätsklinge einmal im Griff.

Verwendung:

Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagige Kartons, Folie, Sackware, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb