Sicherheitsmesser SECUMAX 320 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842026 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 158 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Herstellernummer 3200011002

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge (4-fach verwendbar) und zusätzlichem Klebebandritzer mit zwei Ritztiefen (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, inklusive Soft-Grip. Sicherer und einfacher Klingenwechsel.

Verwendung:

Für Folien (dick oder dünn), Kunststoffumreifungen, Leder und Gurte.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842038 Gr. 10 oder Keramikklinge 842065 Gr. 2C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb