Sicherheitsmesser‑Set SECUMAX 150 10-teilig 10

Artikel-Nr.: 842015 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 148 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842015 10
EAN / GTIN 4002632972133
Herstellernummer 15000112

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und 3in1-Klingenkopf zum Schneiden, Schaben und Ritzen. Ergonomischer, leichter Griff (24 g) aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Verwendung:

Für alle gängigen Schneidmaterialien − ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband oder 2-lagiger Karton.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb