• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelmesser mit Holzheft

Artikel-Nr.: 840B
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 840B
EAN / GTIN 3148512069386
Herstellernummer 840B
L-Nummer L60130 2659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden aus poliertem Edelstahl
  • Gebogene Klinge
  • Holzheft
  • Schneidenlänge: 60 mm
  • Länge zusammengeklappt: 100 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb