• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 95 mm

Artikel-Nr.: 8405M 95mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405M 95mm
EAN / GTIN 4991644176779
Herstellernummer 8405M 95mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 85 mm
D1: 125,5 mm
Länge: 58 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 95 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb