• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 78 mm

Artikel-Nr.: 8405M 78mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405M 78mm
EAN / GTIN 4991644176816
Herstellernummer 8405M 78mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 75 mm
D1: 104 mm
Länge: 52,5 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 78 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb