• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 29 mm

Artikel-Nr.: 8405M 29mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405M 29mm
EAN / GTIN 4991644176298
Herstellernummer 8405M 29mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 43 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 29 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb