• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 3.3/8″

Artikel-Nr.: 8405A 3.3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405A 3.3/8
EAN / GTIN 4991644177394
Herstellernummer 8405A 3.3/8
L-Nummer L60050 10532

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 95 mm
Dimension D2: 80 mm
D1: 114 mm
Länge: 57 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 3.3/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb