• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.1/2″

Artikel-Nr.: 8405A 2.1/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644177271
Herstellernummer 8405A 2.1/2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 82 mm
Dimension D2: 58 mm
D1: 86,5 mm
Länge: 45 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/2″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb