• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 15/16″

Artikel-Nr.: 8405A 15/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8405A 15/16
EAN / GTIN 4991644177028
Herstellernummer 8405A 15/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 36,5 mm
Länge: 17 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 15/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb