• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 83 mm

Artikel-Nr.: 8400M 83mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400M 83mm
EAN / GTIN 4991644175499
Herstellernummer 8400M 83mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 95 mm
Dimension D2: 78 mm
D1: 110,5 mm
Länge: 57 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 83 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb