• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 75 mm

Artikel-Nr.: 8400M 75mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400M 75mm
EAN / GTIN 4991644175444
Herstellernummer 8400M 75mm
L-Nummer L60050 6052

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 73 mm
D1: 100,5 mm
Länge: 53 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 75 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb