• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 38 mm

Artikel-Nr.: 8400M 38mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400M 38mm
EAN / GTIN 4991644175147
Herstellernummer 8400M 38mm
L-Nummer L60050 1463

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 50 mm
D1: 54 mm
Länge: 26 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 38 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb