• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 29 mm

Artikel-Nr.: 8400M 29mm
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8400M 29mm
    EAN / GTIN 4991644175079
    Herstellernummer 8400M 29mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 60 mm
    Dimension D2: 44 mm
    D1: 43 mm
    Länge: 20 mm
    Antrieb: 1″
    Innenvierkant
    Abtrieb 29 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb