• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 3.1/2″

Artikel-Nr.: 8400A 3.1/2
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 3.1/2
EAN / GTIN 4991644176038
Herstellernummer 8400A 3.1/2
L-Nummer L60050 7931

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 80 mm
D1: 119 mm
Länge: 59 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 3.1/2″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb