• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2″

Artikel-Nr.: 8400A 2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 2
EAN / GTIN 4991644175833
Herstellernummer 8400A 2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 70,5 mm
Länge: 37 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb