• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.9/16″

Artikel-Nr.: 8400A 2.9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 2.9/16
EAN / GTIN 4991644175925
Herstellernummer 8400A 2.9/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 86 mm
Dimension D2: 63 mm
D1: 88 mm
Länge: 49 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.9/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb