• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.5/8″

Artikel-Nr.: 8400A 2.5/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 2.5/8
EAN / GTIN 4991644175932
Herstellernummer 8400A 2.5/8
L-Nummer L60050 7863

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 86 mm
Dimension D2: 63 mm
D1: 90,5 mm
Länge: 49 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.5/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb