• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.1/8″

Artikel-Nr.: 8400A 2.1/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 2.1/8
EAN / GTIN 4991644175857
Herstellernummer 8400A 2.1/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 55 mm
D1: 74 mm
Länge: 37 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb