• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 2.1/2″

Artikel-Nr.: 8400A 2.1/2
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8400A 2.1/2
    EAN / GTIN 4991644175918
    Herstellernummer 8400A 2.1/2
    L-Nummer L60050 7862

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 82 mm
    Dimension D2: 58 mm
    D1: 86,5 mm
    Länge: 45 mm
    Antrieb: 1″
    Innenvierkant
    Abtrieb 2.1/2″
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb