• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (Zoll) 1.7/8″

Artikel-Nr.: 8400A 1.7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400A 1.7/8
EAN / GTIN 4991644175826
Herstellernummer 8400A 1.7/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 66,5 mm
Länge: 32 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.7/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb