• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Torx®-Schrauben, mit Bohrung an der Spitze

Artikel-Nr.: 8400.B 30-130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400.B 30-130
EAN / GTIN 7610733066858
Herstellernummer PB 8400.B 30-130
L-Nummer L60060 1989

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
  • für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze, für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 7 mm
  • Für Metallschrauben M: 6 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 240 mm
  • Klingenlänge: 130 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift
  • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 10 mm
  • Torx® Bohrung Schraubengrösse: 30

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb