• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Torx®-Schrauben, mit Bohrung an der Spitze

Artikel-Nr.: 8400.B 10-70
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8400.B 10-70
    EAN / GTIN 7610733066780
    Herstellernummer PB 8400.B 10-70
    L-Nummer L60060 1988

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SwissGrip Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
    • für Torx®-Schrauben
    • mit Bohrung an der Spitze, für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
    • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
    • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 3.5 mm
    • Für Metallschrauben M: 3 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 160 mm
    • Klingenlänge: 70 mm
    • Profil: für Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift
    • Torx® Bohrung Schraubengrösse: 10

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb