• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MULTIPURPOSE KNIFE

Artikel-Nr.: 840.FPB
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
Produktart Universal-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 840.FPB
EAN / GTIN 3148519062328
Herstellernummer 840.FPB
L-Nummer L60130 10303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge aus poliertem Edelstahl
  • Ein Teil der Klinge ist glatt für präzise Schnitte und ein anderer Teil der Klinge ist gezahnt für kräftige Schnitte
  • Schnelles Öffnen, mit einer einzigen Hand
  • Spitze am Messerende: Glasbruchfunktion
  • Klingensicherung
  • Universal-Aufhängeöse
  • Mit Gürtelclip für einfache Aufbeharung direkt am Gürtel
  • Länge zusammengeklappt: 115 mm
  • Gesamtlänge: 186 mm
  • Lieferung im senkrechten Nylonetui, am Gürtel einhakbar

Merkmal:

  • L [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 170

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb