• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel Edelstahl, 9-tlg

Artikel-Nr.: 83SHST.JP9A
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83SHST.JP9A
EAN / GTIN 3662424000638
Herstellernummer 83SHST.JP9A
L-Nummer L60130 6643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus rostfreiem Stahl, Art.-Nr. X46Cr13. Auch für hochwertiges Besteck, Chirurgieinstrumente, Bremsscheiben benutzt
  • Vakuumhärtung = Garantiert die mechanischen Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeit
  • Erfolgreiche Bakterientests nach Sterilisierung im Autoklaven (20 Min bei 120°C, Überdruck 1 bar)
  • Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 365

Lieferumfang:

  • 6-Kant [mm]: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb