• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf, 12-tlg

Artikel-Nr.: 83SH.JL12
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83SH.JL12
EAN / GTIN 3148515328718
Herstellernummer 83SH.JL12
L-Nummer L60130 2180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
  • phosphatiert

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 810,000

Lieferumfang:

  • 6-Kant [mm]: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb