• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 5/32

Artikel-Nr.: 83SH.5/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83SH.5/32
EAN / GTIN 3148511238578
Herstellernummer 83SH.5/32
L-Nummer L60130 5277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [″]: 5/32
  • H [mm]: 21
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 13

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb