• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 3/16

Artikel-Nr.: 83SH.3/16
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 83SH.3/16
    EAN / GTIN 3148511238615
    Herstellernummer 83SH.3/16
    L-Nummer L60130 6515

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Siliziumstahl
    • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
    • phosphatiert

    Merkmal:

    • A [″]: 3/16
    • H [mm]: 24
    • H x L [mm]: 28 x 115
    • L [mm]: 114
    • Gewicht in Gramm: 22

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb