• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 2 mm

Artikel-Nr.: 83SH.2
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Herstellernummer 83SH.2
L-Nummer L60130 675
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 2,0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • Gewicht in Gramm: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb