• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 12 mm

Artikel-Nr.: 83SH.12
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 83SH.12
    EAN / GTIN 3148511238363
    Herstellernummer 83SH.12

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Siliziumstahl
    • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
    • phosphatiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 12,0
    • H [mm]: 45
    • H x L [mm]: 45 x 190
    • L [mm]: 190
    • Gewicht in Gramm: 225

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb