• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 1,5 mm

Artikel-Nr.: 83SH.1.5
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 83SH.1.5
    EAN / GTIN 3148511238011
    Herstellernummer 83SH.1.5
    L-Nummer L60130 4774

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Siliziumstahl
    • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
    • phosphatiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 1,5
    • H [mm]: 14
    • H x L [mm]: 14 x 62
    • L [mm]: 62
    • Gewicht in Gramm: 1

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb